用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。
仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ
吸着力(N)706
寸法D(mm)42
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装
寸法X(mm)57.6
寸法T(mm)8.6
寸法Y(mm)100.5
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
レバー色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応