RMSAH50 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 65051518 RMSAH50 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 65051518 RMSAH50 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 65051518 RMSAH50 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 65051518 RMSAH50 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 ラクテム 65051518

強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)235.4(※参考値) 寸法X(mm)50 注文コード65051518 品番RMSAH50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488
この商品は吸着力・寸法Xなど9種類から選べます 他の種類を見る

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。

仕様●取付フック:AKフック●表面処理(マグネット):ニッケルメッキ●表面処理(リング ):電解研磨 材質(留め具)SUS303 吸着力(N)235.4(※参考値) 材質(ねじ部)SUS304相当 寸法X(mm)50 材質(キャップ)SPCC 材質(フック)本体:SUS304、ばね:SUS316(表面処理) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒)(ゴム=t0.5) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
注意
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※吸着力はフックの重さを加味しておりません。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする