「絹が一番」先丸靴下 3足組 杢

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65051536 品番SI706
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!

用途
24.5〜27cmまでの普通サイズ
仕事用にも普段履きようにもおススメ!
材質綿・絹・ポリエステル 質量(g)190 サイズ(cm)24.5〜27 機能通気性、抗菌性 入数1組 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする