ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の シャツ・インナー
ハヤシ[靴下]の 靴下
「絹が一番」5本指靴下 3足組 杢
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65051597
品番
SI906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
綿の特性による強くて爽やかな通気性
絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果
両方の素材の良さを生かしています!
用途
24.5〜27cmまでの普通サイズ対応
仕事用にも普段履きようにもおススメ!
材質
綿・絹・ポリエステル
色
杢
質量(g)
160
サイズ(cm)
24.5〜27
機能
通気性、抗菌性
入数
1組
指タイプ
5本指