ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の シャツ・インナー
ハヤシ[靴下]の 靴下
「超純綿」先丸靴下3足組杢大寸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65051710
品番
CH870L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
混じりけのない綿100%糸使用で通気性バツグンで蒸れずに快適!
2本の糸を撚り合わせたZ撚糸を使用し、丈夫で洗濯にも強い!
甲周りにサポータ付で、ずれにくく踏ん張る作業やスポーツにもしっかり支える。
用途
27〜29cmの大きめサイズ!
足の大きな方やゆったりとして履き心地をお求めの方にお勧め!
色
杢
質量(g)
230
サイズ(cm)
27〜29
混率(%)
綿100
機能
通気性
入数
1組
指タイプ
先丸