「超純綿」5本指靴下3足組黒大寸

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65051746 品番CH625L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

混じりけのない綿100%糸使用で通気性バツグンで蒸れずに快適!
踏ん張りの利くカカト付き5本指!
2本の糸を撚り合わせたZ撚糸を使用し、丈夫で洗濯にも強い!
甲周りにサポータ付で、ずれにくく踏ん張る作業やスポーツにもしっかり支える。

用途
27〜29cmの大きめサイズ!
足の大きな方やゆったりとして履き心地をお求めの方にお勧め!
質量(g)250 サイズ(cm)27〜29 混率(%)綿100 機能通気性 入数1組 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65051746
2025-02-19
用途:
日常使い

靴下の購入条件が5本指、綿100%、大きめサイズ、という厳しい条件を満たす靴下は近場の量販店では見当たりません。今回たまたま見つけて4セット購入してみましたがとても良い履き心地でとても満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする