ガーデンライト ウォールデコレーション ねこ 追加用単品 ガーデントワイライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65051929 品番GT-CAT(GD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。
IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。
ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。
ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。
電気代1年間で約900円 ※1台追加毎に年間+約680円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯

用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 ねこ 仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライトねこ×1のみ 材質ステンレス 質量(g)550 消費電力(W)4.5 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×21×3.3
注意
※ACコントローラーは付属しておりません。初めてのご購入の場合は別売のACコントローラーが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする