室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65051999 品番 TSC-98(CB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

デットスペースの有効活用ができる収納庫専用エアコン室外機カバー。
スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。
夏場の直射日光から室外機を守ります。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
適合する山善収納庫の型番:HSSB-098、DSSB-098

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×80 質量(kg)9 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機収納部) 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 組立時間約20-30分 耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く) クラウドブルー 用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして
取扱説明書:(4.7MB)
注意
※本ページは室外機カバーのみの販売ページです。
※収納庫は付属いたしません。
※本製品は室外機カバーだけでは使用できません。
※専用の収納庫を必ずご用意ください。
※事前におうちに設置されている室外機のサイズ、室外機上部のスペースを必ずご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする