毛玉取り器 Rubin ルビン 充電式 コードレス メンテナンスブラシ付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 付属品充電用ケーブル(USBタイプB)、メンテナンスブラシ レッド 注文コード65052026 品番KDM-RO-RE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は付属品・色など4種類から選べます 他の種類を見る

お気に入りのセーターやマフラーの毛玉を簡単にお手入れ。掴みやすい形状。カバーを外すとセーフティ機能作動。
【ルビンルーク仕様】強弱2段階調節。充電時間:約2時間。使用時間:弱約90分/強約60分。付属品:充電用ケーブル(USBタイプB)、メンテナンスブラシ。
【ルビンレイ仕様】LEDライト搭載。PU革ストラップ付。充電時間:約1.5時間。使用時間:約90分。付属品:充電用ケーブル(USBタイプC)、メンテナンスブラシ。

用途セーターやマフラー等のお手入れに。 東洋ケース TOYO CASE Rubin ルビン 充電式 毛玉取り けだまとり 毛玉とり 電動 コードレス 小型 コンパクト 軽量 かわいい 家電 セーター ニット お手入れ 毛玉ケア USB充電 安全 シンプル おしゃれ インテリア ライト付き LEDライト 付属品充電用ケーブル(USBタイプB)、メンテナンスブラシ 仕様3枚刃/強さ2段階調節 材質ABS樹脂、ステンレス レッド 質量(g)157 タイプルビンルーク 使用時間(分)弱約90/強約60 コードなし 充電時間(時間)2 寸法(幅W×高さH)(cm)6.7×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする