商品画像

バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 材質本体:ポリカーボネートUSPクラスY(ホワイト)、プルタブおよびキャップ:<高温仕様>ポリカーボネートUSPクラスY(ホワイト)、 シール:シリコーンゴムUSPクラスY(クリアー) 保護膜:<高温仕様>疎水性ポリエチルサルホン 仕様●流路径:0.25インチ●適合径:接続端:1/8タケノコ接続チューブサイズ内径:3.2 注文コード65052166 品番AQS17002HT
販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は材質・仕様・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。

仕様
●流路径:0.25インチ●適合径:接続端:1/8タケノコ
接続チューブサイズ内径:3.2
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスY(ホワイト)、プルタブおよびキャップ:<高温仕様>ポリカーボネートUSPクラスY(ホワイト)、 シール:シリコーンゴムUSPクラスY(クリアー) 保護膜:<高温仕様>疎水性ポリエチルサルホン 使用温度範囲(℃)4〜40 使用圧力(MPa)0.4以下 滅菌<ガンマ線> 最大50kGy、<オートクレーブ>最高130℃で60分間(高温仕様のみ)、ガンマ線滅菌とオートクレーブ滅菌の併用はできません。) Cv値0.19-1.74 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする