商品画像

バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 材質本体:ポリカーボネートUSPクラスY(ホワイト)、ポリフェニルサルホンUSPクラスY(オフホワイト)プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスY(ブルー) ポリフェニルサルホンUSPクラスY(紫色)、シール:シリコーンゴムUSPクラスY(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン 仕様●流路径:0.5インチ●適合径:接続端:3/4タケノコ接続チューブ内径:19.1Φ 注文コード65052254 品番AQG17012
販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は材質・仕様・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。

仕様
●流路径:0.5インチ
●適合径:接続端:3/4タケノコ
接続チューブ内径:19.1Φ
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスY(ホワイト)、ポリフェニルサルホンUSPクラスY(オフホワイト)プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスY(ブルー) ポリフェニルサルホンUSPクラスY(紫色)、シール:シリコーンゴムUSPクラスY(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン 使用温度範囲(℃)1〜40 使用圧力(MPa)0.3以下 滅菌<ガンマ線> 最大50kGy Cv値1.5-30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする