仕様●流路径:0.5インチ●適合径:接続端:1-1/2サニタリー
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスY(ホワイト)、ポリフェニルサルホンUSPクラスY(オフホワイト)プルタブおよびキャップ:<高温仕様>ポリカーボネートUSPクラスY(ホワイト)、 シール:シリコーンゴムUSPクラスY(クリアー) 保護膜: <高温仕様>疎水性ポリエチルサルホン
使用温度範囲(℃)1〜40
使用圧力(MPa)0.3以下
滅菌<ガンマ線> 最大50kGy、<オートクレーブ>最高130℃で60分間(高温仕様のみ)、(ガンマ線滅菌とオートクレーブ滅菌の併用はできません。)
Cv値1.5-30
RoHS指令(10物質対応)対応