商品レビューを投稿する内容量1個材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、シッピングクリップ:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(クリアー)、サイドラッチ:ポリフェニルサルホンUSPクラスⅥ(ブルー)、プルタブおよびキャップ:<高温仕様>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)プルタブガイド:ポリフェニルサルホンUSPクラスⅥ(グレー)、 シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<高温仕様>疎水性ポリエチルサルホン仕様●流路径:1-1/2インチ●適合径:接続端:1-1/4タケノコ
接続チューブ内径:31.8Φ注文コード65052419品番AQW17020HT
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。