4 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた36 10G/マルチギガPoE++ポート
750W内蔵電源で280WのPoE容量をサポート
電源ユニット追加用の空きスロット×1
APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート
冗長PoE容量が280Wの状態で、最大1,760Wをサポート
スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現
静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット
NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応
お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。