商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●MTBF 2(M時間、予測):2000000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.8●アイドル(W):6.5W●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:8 TB●フォームファクター:3.5-Inch●動作(W):7.7W●年間故障率2(AFR、予測):0.44●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70G●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300G●記録技術:CMR●質量:715gms●音響(dBA)- シーク(平均):36 dBA●音響(dBA)-アイドル:29 dBA
注文コード65052577
品番WD8005FRYZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB〜24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。
厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。
エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。