スギハラ
晴雨兼用65cmジャンプドーム型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1本
色
ホワイト
注文コード
65055910
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
しっかり顔や頭を守る65cmビックサイズのドーム型
熱中症予防をお洒落と一緒に!
仕様
ワンタッチ
材質
生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板
色
ホワイト
タイプ
長傘
効果
紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング
親骨長さ(cm)
65
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。