晴雨兼用55cmミニ耐風強化骨

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65055928 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

シックで上品なプリントデザイン
携帯に便利なコンパクトミニ!

仕様手動 材質生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板 ネイビー タイプ折り畳み傘 効果紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング 親骨長さ(cm)55
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする