スギハラ
スギハラの オフィスインテリア
スギハラの 傘・傘立て
スギハラの 傘
晴雨兼用55cmミニ耐風強化骨
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65055946
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
シックで上品なプリントデザイン
携帯に便利なコンパクトミニ!
仕様
手動
材質
生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板
色
ネイビー
タイプ
折り畳み傘
効果
紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング
親骨長さ(cm)
55
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。