晴雨兼用58cmジャンプグラス骨

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65056016 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

顔などをしっかりカバーする大判サイズの58cm
プリントではなく生地織り柄で大人カワイイ雰囲気

仕様ワンタッチ 材質生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板 ネイビー タイプ長傘 効果紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング 親骨長さ(cm)58
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする