※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHA150F-12-J4 スイッチング電源 コーセル 65056120 LHA150F-12-J4 スイッチング電源 コーセル 65056120

スイッチング電源

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電力(W)150 定格出力電流(A)12.5 仕様入出力コネクタEP(TE Connectivity)コネクタ 注文コード65056120 品番LHA150F-12-J4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は定格出力電力・定格出力電流・仕様など307種類から選べます 他の種類を見る

スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源

仕様入出力コネクタEP(TE Connectivity)コネクタ オプションEP(TE Connectivity)コネクタ仕様 質量(g)320(max) シリーズLH 使用温度(℃)-10〜70 定格出力電流(A)12.5 入力電圧(V)AC:85〜264 1Φ[ディレーティング] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×27×160(W×H×D) 保存温度(℃)-20〜75 冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング] 機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要) 力率ACIN 100/230V:0.99/0.92typ 定格出力電力(W)150 入力周波数(Hz)50/60(45〜66) 安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリV)取得 電安法準拠 突入電流(A)ACIN 100/230V:15/35typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時] 振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 入力電流(A)ACIN 100/230V:1.8/0.8typ 最大出力電力(W)150 出力電圧可変範囲(V)内部固定(オプションY仕様で可変可能10%、-5%) 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 定格入力効率(%)ACIN 100/230V:86.5/89.5typ 静的入力変動(mV)48(max) 静的負荷変動(mV)100(max) 経時ドリフト(mV)48(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化] 起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%) 出力電圧確度(V)11.5〜12.5 周囲温度変動(mV)0〜40℃/-10〜40℃:120(max)/150(max) 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 定格出力電圧(DC V)12 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし) 保存湿度(%RH)20〜90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 過電圧保護(V)13.8〜16.8 運転表示なし
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする