※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
スイッチング電源
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電力(W)
150
定格出力電流(A)
6.3
仕様
低漏洩電流
注文コード
65056129
品番
LHA150F-24-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電力・定格出力電流・仕様
など
307
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
仕様
低漏洩電流
オプション
低漏洩電流仕様
質量(g)
320(max)
シリーズ
LH
使用温度(℃)
-10〜70
定格出力電流(A)
6.3
入力電圧(V)
AC:85〜264 1Φ[ディレーティング]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×27×160(W×H×D)
保存温度(℃)
-20〜75
冷却方式
自然空冷/強制通風[ディレーティング]
機能
リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
力率
ACIN 100/230V:0.99/0.92typ
定格出力電力(W)
150
入力周波数(Hz)
50/60(45〜66)
安全規格
UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリV)取得 電安法準拠
突入電流(A)
ACIN 100/230V:15/35typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]
振動(m/s
2
)
19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)
ACIN 100/230V:1.8/0.8typ
最大出力電力(W)
151.2
出力電圧可変範囲(V)
内部固定(オプションY仕様で可変可能10%、-5%)
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s
2
)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)
ACIN 100/230V:89/92typ
静的入力変動(mV)
96(max)
静的負荷変動(mV)
150(max)
経時ドリフト(mV)
96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)
700typ(ACIN 100V、Io=100%)
出力電圧確度(V)
23〜25
周囲温度変動(mV)
0〜50℃/-10〜50℃:240(max)/290(max)
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
高調波電流規制
IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
定格出力電圧(DC V)
24
入力形式
フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
シングル出力
使用湿度(%RH)
20〜90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)
入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)
0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)
27.6〜33.6
運転表示
なし
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。