※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHA50F-48-SNY スイッチング電源 コーセル 65056296 LHA50F-48-SNY スイッチング電源 コーセル 65056296

スイッチング電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電力(W)50 定格出力電流(A)1.1 仕様シャーシ・カバー・ボリューム付 注文コード65056296 品番LHA50F-48-SNY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は定格出力電力・定格出力電流・仕様など307種類から選べます 他の種類を見る

スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源

仕様シャーシ・カバー・ボリューム付 オプションシャーシ・カバー・ボリュームつき 質量(g)280(max) シリーズLH 使用温度(℃)-10〜70 定格出力電流(A)1.1 入力電圧(V)AC:85〜264 1Φ[ディレーティング] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×27×112(W×H×D) 保存温度(℃)-20〜75 冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング] 機能リモートセンシング:なし 力率- 定格出力電力(W)50 入力周波数(Hz)50/60(45〜440) 安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1)、EN62368-1取得、電安法準拠[DC入力時は除く] 突入電流(A)ACIN 100/230V:15/35typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時] 振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 入力電流(A)ACIN 100/230V:1.05/0.52typ 最大出力電力(W)52.8 出力電圧可変範囲(V)内部固定(オプションY仕様で可変可能±10%) 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 定格入力効率(%)ACIN 100/230V:86.5/90typ 静的入力変動(mV)192(max) 静的負荷変動(mV)240(max) 経時ドリフト(mV)192(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化] 起動時間(ms)40typ(ACIN 100V、Io=100%) 出力電圧確度(V)46〜50 周囲温度変動(mV)0〜50℃/-10〜50℃:360(max)/480(max) 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)/140typ(ACIN 230V、Io=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 定格出力電圧(DC V)48 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし) 保存湿度(%RH)20〜90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)0.3/0.65(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 過電圧保護(V)55.2〜67.2 運転表示なし
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする