曜日別特売
LHA300F-48-J4Y スイッチング電源 コーセル 65056716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHA300F-48-J4Y スイッチング電源 コーセル 65056716
LHA300F-48-J4Y スイッチング電源 コーセル 65056716

スイッチング電源

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(DC V)48仕様入出力コネクタEP(TE Connectivity)コネクタ注文コード65056716品番LHA300F-48-J4Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き

仕様入出力コネクタEP(TE Connectivity)コネクタオプションEP(TE Connectivity)コネクタ仕様質量(g)580(max)シリーズLH使用温度(℃)-10~70定格出力電流(A)6.3入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ最大出力電力(W)302.4出力電圧可変範囲(V)45.6~52.8過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)ACIN 100/230V:92/94typ静的入力変動(mV)192(max)静的負荷変動(mV)240(max)経時ドリフト(mV)192(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)出力電圧確度(V)48~49.92周囲温度変動(mV)0~50℃/-10~50℃:480(max)/600(max)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠定格出力電圧(DC V)48入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)55.2~67.2運転表示なし
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする