COZY PACK Air 淡彩色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) JN-90 注文コード65057363 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・内容量680種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料
塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭
蛍光灯で光触媒効果!
ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。
LEDでも同様の効果はあります。

主な用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部 JN-90 使用場所室内 特性ツヤ消し 主成分エマルション ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 粘度(23℃)80KU〜95KU 硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20 膜厚(μm)20〜30/回 指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:30/30℃:15 密度(23℃)塗料:1.20〜1.55/揮発分:1.00 希釈剤水道水 塗布方法刷毛・ローラー、スプレー 希釈率(%)刷毛・ローラー:0〜3/エアレス:5〜10 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間 加熱残分(%)50〜65 用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※塗装できない部材:鉄部・金属部・タイル面

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする