DNT(大日本塗料)
COZY PACK Air 淡彩色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1缶(4kg)
色
J05-90B
注文コード
65057598
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
680
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料
塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭
蛍光灯で光触媒効果!
ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。
LEDでも同様の効果はあります。
用途
コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
主な用途
コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
色
J05-90B
使用場所
室内
特性
ツヤ消し
主成分
エマルション
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
粘度
(23℃)80KU~95KU
硬化時間(分)
(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20
膜厚(μm)
20~30/回
指触乾燥時間(分)
5℃:3時間/20℃:30/30℃:15
密度
(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00
希釈剤
水道水
塗布方法
刷毛・ローラー、スプレー
希釈率(%)
刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10
標準使用量(kg/m
2
/回)
刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14
下地処理
素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔
(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間
加熱残分(%)
50~65
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※塗装できない部材:鉄部・金属部・タイル面
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません