富士倉
富士倉の 非常用電源
富士倉の 非常用電源オプション
120W防水ソーラーパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65059586
品番
BA-SP120BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水濡れにも安心の屋外用タイプ!ポータブル電源BA-3000用ソーラーパネルです。
用途
BA-3000のソーラー充電に。
付属品
MC4/DC7909変換ケーブル2m・収納バッグ
適合機種
B-500、B-1000、BA-2000
質量(kg)
6.4
出力
DC20.5V/6.35A/130W
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
収納時:595×635×50、使用時:1193×635×25
保証期間
3年
電源コード
MC4コネクター付き3mケーブル