※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLF-02LG イミテーショングリーン グリーンパネル リレヤ 65065676 BLF-02LG イミテーショングリーン グリーンパネル リレヤ 65065676 BLF-02LG イミテーショングリーン グリーンパネル リレヤ 65065676

イミテーショングリーン グリーンパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65065676 品番BLF-02LG
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。
お好みにカットしてウレタンマットや土台に取り付けたり、連結して床や壁に取り付けることでグリーンを導入できます。

材質/仕上PE 高さ(mm)70 質量(g)53.7 奥行(mm)400 間口(mm)600
注意
※屋内仕様です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする