※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラワーポット(ウレタン+ヤシ繊維セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65066708 品番T-4003SP
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

置き型のグリーン単体には小型の鉢が付いていますが、そのまま床に置くとグリーンが大きく、バランスが悪くなり倒れてしまう可能性 があります。そのため、ポットを別売りでご購入いただくことを推奨します。
リレヤWDシリーズや人工植物の植栽を簡単に固定する事ができます。

高さ(mm)370 質量(g)76.7 タイプフラワーポット 奥行(mm)395 間口(mm)395
注意
※製品の塗料には劣化防止剤、紫外線防止剤が入っておりますが使い方や環境で異なります。
※背の高い木を入れる場合転倒の恐れがあります。木がぐらつかないように安定させて下さい。
※鉢にうまく入らない場合は、ウレタンを抜き調整をしてください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする