※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FST-77HALNV オフィスチェア 肘付き TOKIO(藤沢工業) 65066796 FST-77HALNV オフィスチェア 肘付き TOKIO(藤沢工業) 65066796 FST-77HALNV オフィスチェア 肘付き TOKIO(藤沢工業) 65066796

オフィスチェア 肘付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65066796 品番 FST-77HALNV
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。
体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。

用途
オフィスワーク、事務作業に。
パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用に。
ネイビー 座面高さ(mm)425〜515 材質/仕上背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品 質量(kg)24.4 張地レザー張り 肘掛ループ型肘付 機能背ロッキング機能付 キャスター径(Φmm)50 調整方法ガス圧式上下調整付 座幅(mm)445 座高(mm)425〜515 座奥行(mm)420 昇降方式座上下:ガス圧式上下機能付 グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする