FP-3 定置用プラスチックフロート 広田産業 65067057 FP-3 定置用プラスチックフロート 広田産業 65067057 FP-3 定置用プラスチックフロート 広田産業 65067057

定置用プラスチックフロート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 浮力(kg)1.53 注文コード65067057 品番FP-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は浮力・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

定置用プラスチックフロートです。
材質はポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)を用途に合わせ使い分けております。
貫通タイプ・耳付タイプとありますので使用用途に合せお選び頂けます。
定置網以外でも流木ネットや海水浴場用フロートロープなどにもご使用頂いております。
ポリプロピレンは耐薬品性も比較的高く、防藻剤など溶剤の影響も受けにくい素材です。

長さ(mm)175 水深(m)100 浮力(kg)1.53 質量(g)310 イエロー 材質PP 用途定置網 直径(Φmm)144 穴径(Φmm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用水深以浅でも滞留時間・潮流などの関係で破損する場合がございます。
※数値は目安であり保証値ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする