※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSB-T10-CG スタッキングチェア NSBシリーズ TOKIO(藤沢工業) 65067085 NSB-T10-CG スタッキングチェア NSBシリーズ TOKIO(藤沢工業) 65067085 NSB-T10-CG スタッキングチェア NSBシリーズ TOKIO(藤沢工業) 65067085 NSB-T10-CG スタッキングチェア NSBシリーズ TOKIO(藤沢工業) 65067085 NSB-T10-CG スタッキングチェア NSBシリーズ TOKIO(藤沢工業) 65067085

スタッキングチェア NSBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65067085 品番 NSB-T10-CG
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

背中にフィットしやすい構造で持ち運びに便利な取っ手付きです。
座面に樹脂を使用することにより座ると自然にたわみ快適な座り心地で長時間のご使用に適しています。
連結プレパラートがついており連結可能です。

用途
会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。
スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です。
クリアグリーン 座面寸法(幅×奥行)(mm)418×435 材質/仕上背部:PP樹脂成型品(ブラック)、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚フレーム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、連結プレパラート 質量(kg)3.5 高さ(mm)777 張地 肘掛なし 座幅(mm)418 座高(mm)440 座奥行(mm)435 グリーン購入法適合 スタッキング積み重ね:4
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする