※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイントパネル (レザー・片足付き)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65067478 品番 PT20-L1560L-A01-13-LEG1
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

簡単に連結可能なフリージョイントパネルです。
専用の連結パーツで連結し自由に空間を仕切ることができます。
特殊パイプ製なので軽量で女性でも簡単に移動することができます。

用途オフィスの飛沫対策や仕事に集中するスペースを簡単に作る際に。 セット内容PT-LEG(安定脚) 1個 材質/仕上本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、アジャスター:PP樹脂成形品、張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸)、連結パーツ:ポリカーボネート ライトブルー 高さ(mm)1500 質量(g)5.8 奥行(mm)22 間口(mm)600 パネル厚(mm)22 脚の種類固定脚
注意
※直線に連結する場合は最大3枚。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする