広田産業
広田産業の 漁網/漁具
広田産業の 浮子/フロート
ABS底曳用フロート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
65067574
品番
LTL-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高強度のABS製底曳用フロートです。
ポリエチレンフロートでは破損する深部でご使用頂けます。
ロープ耳付で取付も簡単に行えます。
寸法(Φmm)
270
水深(m)
300
浮力(kg)
8.76
質量(g)
1690
色
クリーム
用途
底引トロール・定置網・底建網・刺網・延縄
穴径(Φmm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用水深以浅でも滞留時間・潮流などの関係で破損する場合がございます。
※防藻剤などの薬剤に対して影響を受けます
数値は目安であり保証値ではございません。