LTJ-3(バラ売り) ABS底曳用フロート 広田産業 65067854 LTJ-3(バラ売り) ABS底曳用フロート 広田産業 65067854

ABS底曳用フロート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65067854 品番 LTJ-3(バラ売り)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高強度のABS製底曳用フロートです。
ポリエチレンフロートでは破損する深部でご使用頂けます。
ロープ耳付で取付も簡単に行えます。

寸法(Φmm)210 水深(m)300 浮力(kg)4.14 質量(g)870 クリーム 用途底引トロール・定置網・底建網・刺網・延縄 穴径(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用水深以浅でも滞留時間・潮流などの関係で破損する場合がございます。
※防藻剤などの薬剤に対して影響を受けます
数値は目安であり保証値ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする