PS3V形スイッチングパワーサプライ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)DC24 注文コード65068064 品番PS3V-015AF24C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,410
この商品は出力電圧など18種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズで装置の小型化に貢献
使用周囲温度は-25〜70℃に対応。
寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。
各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。
保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。)
製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。
L字金具、DINレール取付金具をご用意。
4方向の取付けが可能。
長寿命化 3年→5年。
※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。

出力容量15W 入力電圧(V)AC100〜240 定格出力電力(W)15 形状カバー付き 出力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.63 端子形状端子台横向きタイプ 用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など 質量(g)約135 外形寸法(mm)50.8H×34W×65D(端子部、突起部を除く) 端子ねじM3 保存温度(℃)-25〜75(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(25℃、70% RHにて)(入・出力端子間、入力端子と接地端子間) 使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと、出力ディレーティングあり) 動作表示LED(緑) 力率- 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格EN62368-1(TUV認証)、IEC62368-1、UL61010-1、UL61010-2-201、CSA C22.2 No.61010-1、CSA C22.2 No.61010-2-201、UL62368-1、CSA C22.2 No.62368-1-14(Recognition) EMC規格EMI:EN61204-3 Class B、EMS:EN61204-3(Industrial) 突入電流(A)AC100V時:40typ、AC230V時:60typ(Ta=-25℃、コールドスタート時) 入力変動0.4%以下 負荷変動1%以下 耐振動周波数10-55Hz 2G一定、X、Y、Z方向、各2時間 入力電流(A)100V:0.32(typ)、230V:0.2(typ)(定格出力時) 過電流保護105%以上にて動作(自動復帰) 起動時間(ms)650以下(定格入出力時) 過電圧保護120%以上にて動作(間欠、自動復帰) 出力電圧可変範囲(%)±10(前面、V.ADJボリュームにより調整可) 効率100VAC:84%、230VAC:83%(TYP.)(定格出力時) 入力電圧範囲(V)AC85〜264(単相二線式) リップル-25〜-10℃:4%p-p以下、-10〜0℃:1.5%p-p以下、0〜+50℃:1%p-p以下 耐用年数(年)8以上(定格入力、負荷率50%、使用温度40℃、標準取付け状態)(参考値) 耐電圧(V/min)入・出力端子間:AC3000、入力端子と接地端子間:AC2000、出力端子と接地端子間:AC500 耐衝撃200m/s2、11ms、6方向、各1回 使用周囲湿度(%RH)20〜90(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)20〜90(ただし、結露しないこと) 立ち上がり時間(s)0.3以下(定格入出力時) 温度変動(%/℃)0.05以下(-10〜+50℃) 出力保持時間(ms)AC100V:20typ.、AC230V:130typ.(定格出力時) 漏洩電流(mA)20V:0.5以下、240V:1以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85315397
2023-03-30
用途:
制御盤製作

他で入手出来ず 多少高めですが、無い物はやむお植えません。
あって良かった・・・

対象商品:
65068064
2022-08-05
用途:
社内試験装置用

小型軽量で取付場所を選びません。
またこの時期にDC電源を即納してもらえて助かります。

対象商品:
65068073
2022-07-26
用途:
電子回路の作動
電気・ガス・熱供給・水道業

今の時期この同等の物が品うすで大変助かりこれからもよろしくお願いします。

対象商品:
65068107
2022-03-04
用途:
シーケンサの電源

同等機種が壊れた為、代替機として交換した。問題なく動作しています。

対象商品:
65068064
2022-08-19
用途:
動力盤のスイッチング動作に使用
株式会社東大阪設備サービス 様 (建設業・工事業)

盆休みに前注文しましたが、早く配達して貰って助かりました。30年前の製品と比べ半分以下の大きさでした。小さくなりました。それで同じ容量でした。

1人が参考にしています
対象商品:
65068089
2022-05-12
用途:
新規装置の電源
有限会社北新工業 様

商品説明に、配線はOneステップ、差し込むだけで完了。
安全性と作業性を両立したPush- inタイプ。 と書いてあるが、PUSHinタイプはAF24CではなくてAF24Pではないのか?メーカーの書いてある通りを、物も確認せずに表示するな。
24Cと24Pで長さが10mm違うので、手元に届いた時点で制御盤に収まらない。交換も返品も受け付けないのであれば、商品を売る側としてもう少しまともな商品説明をしろ。写真の物と品番違いも多々見うけられるし。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品説明を修正いたしました。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする