E2E-X4C112 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 65068168 E2E-X4C112 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 65068168

スタンダードタイプ近接センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)4±10% 注文コード65068168 品番E2E-X4C112 2M
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は検出距離など16種類から選べます 他の種類を見る

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ
装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい
ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい
長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT”
「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ
”e-治具”を使って交換時間わずか10秒
「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減
「小型化」により設備設計の自由度を向上
溶接治具に配置しやすい
機種を集約して在庫機種を統一できる
3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能
「状態監視」により設備の予知保全を実現

タイプ円柱型(ネジつき)、中距離タイプ シールドシールドタイプ サイズM12 検出距離(mm)4±10% 動作モードノーマルオープン(NO) 接続方式コード引き出しタイプ コード標準PVCコード コード長さ(m)2 付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 質量(g)約95(梱包状態) ボディサイズ標準 保護構造IEC規格 IP67 出力直流3線式 標準検出物体(mm)鉄12×12×1 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 電源電圧(V)DC10〜30(リップル(p-p)10%も含む) 制御出力出力形式:NPNオープンコレクタ、開閉容量:200mA以下(DC10〜30V Class2)、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時) ヘッド形状ネジ 消費電流(mA)16以下 発振周波数(区分)標準周波数 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm)0〜3.2 検出物体(可能)磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久)1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 外径M12 応答周波数(Hz)1000 温度の影響-40〜85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内/-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)PBT 電源タイプ直流3線式 表示灯動作表示(橙)、通信表示(緑) 周囲温度(℃)動作時、保存時:-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の15%以下 伝送速度IO-Link非対応 出力形式NPNオープンコレクタ 耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:231

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする