タイプ円柱型(ネジつき)、短距離タイプシールドシールドタイプサイズM18検出距離(mm)5±10%動作モードノーマルオープン(NO)接続方式M12コネクタタイプコード標準PVCコードコード長さ(m)-付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金質量(g)約85(梱包状態)ボディサイズ標準保護構造IEC規格 IP67出力直流3線式標準検出物体(mm)鉄18×18×1材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)制御出力出力形式:NPNオープンコレクタ、開閉容量:200mA以下(DC10~30V Class2)、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)ヘッド形状ネジ消費電流(mA)16以下発振周波数(区分)標準周波数絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~4検出物体(可能)磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回外径M18応答周波数(Hz)600温度の影響-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内/-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)PBT電源タイプ直流3線式表示灯動作表示(橙)、通信表示(緑)周囲温度(℃)動作時、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下伝送速度IO-Link非対応出力形式NPNオープンコレクタ耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間