曜日別特売
G3NA-220B-UTU AC100-240 ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン) 65068274

ソリッドステート・リレー G3NA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65068274品番G3NA-220B-UTU AC100-240
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。
バリスタを内蔵(形G3NA-D210B-UTUは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能。
安全のための保護カバー付。
標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。

定格電圧(V)AC24~240定格入力電圧(V)AC100~240機能ゼロクロス機能有り出力の適合負荷20A端子構造ねじ端子定格負荷電圧(V)AC24~240動作表示灯あり負荷電流(A)放熱器有(40℃にて): 0.1~20A 放熱器無(40℃にて): 0.1~4A商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする