※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
ミーティングチェア(スタッキング)4本脚肘なしタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65068580
品番
FNC-K5-BK
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
肘なしタイプです。
色
黒
座面寸法(幅×奥行)(mm)
420×432
材質/仕上
背部:PP樹脂成型品、座部:強化樹脂成型品・ウレタンフォーム・紛体塗装、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)、Φ50ナイロン双輪キャスター
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
818
張地
布張り
肘掛
なし
キャスター径(Φmm)
50
座幅(mm)
420
座高(mm)
445
座奥行(mm)
432
グリーン購入法
適合
スタッキング
積み重ね:可能(並行)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません