※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 会議テーブル
TOKIO(藤沢工業)の スタッキング会議テーブル
ミーティングテーブル TT-TW
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65068625
品番
TT-TW1275-MP
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
フレーム部分のホワイト塗装が清潔感があります。
用途
会議室、ミーティングルーム、食堂用に。
小スペースの会議に。
色(天板)
メープル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×700
質量(kg)
19.2
材質/仕上
天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、支柱:25×80楕円スチールパイプ・焼付け塗装、脚部:Φ48.6スチールパイプ・焼付塗装・アジャスター付
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
天板厚さ(mm)
28
グリーン購入法
適合
脚間(mm)
幅:976
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません