※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TT-TW1575-T ミーティングテーブル TT-TW TOKIO(藤沢工業) 65068704 TT-TW1575-T ミーティングテーブル TT-TW TOKIO(藤沢工業) 65068704

ミーティングテーブル TT-TW

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65068704 品番 TT-TW1575-T
参考基準価格(税別)¥96,600 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

フレーム部分のホワイト塗装が清潔感があります。

用途
会議室、ミーティングルーム、食堂用に。
小スペースの会議に。
色(天板)チーク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×700 質量(kg)23.2 材質/仕上天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、支柱:25×80楕円スチールパイプ・焼付け塗装、脚部:Φ48.6スチールパイプ・焼付塗装・アジャスター付 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口(mm)1500 天板厚さ(mm)28 グリーン購入法適合 脚間(mm)幅:1276
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする