Calipro(東方興産)
Calipro(東方興産)の 玩具/おもちゃ
Calipro(東方興産)の 乗用玩具
ジュニアプロテクター 3点セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック/ブルー
注文コード
65068746
品番
P3-60520BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
エルボー(ひじ)、ニー(ひざ)、リスト(手首)の3点セットです。
インラインローラーには必需品のリストガード付きで安心。
伸びるゴムベルトとマジックテープでしっかり固定します。対象年齢:5歳以上。
材質
カップ:ポリプロピレン、表皮:コットン、内部:PEフォーム
色
ブラック/ブルー
適合年齢(歳)
5〜
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,380
/
税込
¥
1,518
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません