山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
線径(mm)
0.17
色
オレンジ
注文コード
65068773
品番
S1A4A1B1010F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
線径・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
園芸、手芸用に開発された商品です。
線径(mm)
0.17
長さ(m)
100
色
オレンジ
ひも・糸種類
テグス
号数
1
用途
手芸・園芸
注意
※生産状況により納期前後します。