山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
65068816
品番
S1A4A1B1010W
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
園芸、手芸用に開発された商品です。
線径(mm)
0.17
長さ(m)
100
色
蛍光緑
ひも・糸種類
テグス
号数
1
用途
手芸・園芸
注意
※生産状況により納期前後します。