クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 線径(mm)0.44 オレンジ 注文コード65068999 品番S1A4A1B107F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は線径・色など32種類から選べます 他の種類を見る

園芸、手芸用に開発された商品です。

線径(mm)0.44 長さ(m)100 オレンジ ひも・糸種類テグス 号数7 用途手芸・園芸
注意
※生産状況により納期前後します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする