クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 65069044 品番 S1A4A1B108W
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

園芸、手芸用に開発された商品です。

線径(mm)0.47 長さ(m)100 蛍光緑 ひも・糸種類テグス 号数8 用途手芸・園芸
注意
※生産状況により納期前後します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする