折りたたみ可能

U7085 ターゲットゲーム90C ダーツ トーエイライト 65069308 U7085 ターゲットゲーム90C ダーツ トーエイライト 65069308 U7085 ターゲットゲーム90C ダーツ トーエイライト 65069308 U7085 ターゲットゲーム90C ダーツ トーエイライト 65069308

ターゲットゲーム90C ダーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65069308 品番U7085
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

投げたボールがシートにくっつく!そっと投げるだけでもくっつくほどの吸着力なので、世代を問わずお楽しみいただけます。折りたたみ可能。ボール9ヶ付。

材質フレーム:スチール入り非塩ビAAS樹脂コートパイプ(直径28mm)、シート:ナイロン(強力マジックシート) 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)104×100×131 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)104×7×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする