※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーティングテーブル 角型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65069359 品番 TC-2412
参考基準価格(税別)¥193,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高級感のあるミーティングテーブルです。Φ48.6mmクロームメッキにより、安定感を出しています。また、役員室はもとより、一般の会議室にも対応します。
ソフトエッジはオレフィン系樹脂を使用しています。

色(天板)チーク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×1200×700 質量(kg)59.2 天板形状28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ 角型 用途会議室・打合せ等 高さ(mm)700 奥行(mm)1200 間口(mm)2400 天板厚さ(mm)28 脚の種類Φ48.6mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする