※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 会議テーブル
TOKIO(藤沢工業)の スタッキング会議テーブル
ミーティングテーブル 角型 TTシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65069404
品番
TT-2105SRO
参考基準価格(税別)
¥169,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
小スペースの会議に最適です。すべてのタイプにオレフィン系樹脂を付け、手触りが良く、多少の衝撃にも丈夫です。
色(天板)
ローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
2100×1050×700
質量(kg)
42.4
用途
会議室・打合せ・食堂等
高さ(mm)
700
奥行(mm)
1050
間口(mm)
2100
天板厚さ(mm)
28
支柱
25×80楕円スチールパイプ・クロムメッキ
天板形状
28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ
脚の種類
Φ48.6スチールパイプ・クロムメッキ・アジャスター付
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません