※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョンソン
ジョンソンの 除菌衛生用品
ジョンソンの 液体・スプレータイプ除菌剤
ファミリーガード アルコール除菌 リビング・寝室用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(400mL)
注文コード
65069455
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
クイック除菌。細菌だけでなくウィルスも除去。金属、プラスチック、布製品にも使用可能
用途
子ども用品(おもちゃ・マット・おまる・おむつ用ゴミ箱・ベビーカー・チャイルドシート)、ペット用品(おもちゃ・皿・トイレ・キャリー・ゲージ)のプラスチック素材やステンレスなどの金属素材の除菌。電気製品・ファックスなどのプラスチック素材やステンレスなどの金属素材の除菌。ドアノブ・手すり・ガラス・畳・机の除菌。ベッドや枕などの寝具、ソファ、クッション、カーテン、布製ぬいぐるみ、スリッパの内側・スニーカーの内側、カーペットの除菌
成分
発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水
使用方法
ティッシュペーパーや乾いた布などにスプレーして拭く。その後二度拭きは不要。約20cm離して、対象物が濡れる程度にスプレーし、そのまま乾かす。
種別
除菌剤
シリーズ
ファミリーガード
本体サイズ(mm)
102(W)×204(H)×57(D)
香り
フレッシュフローラル
使用場所
リビング・寝室
商品タイプ
本体
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。※塩素系の漂白剤・洗浄剤と混ざると有毒なガスは発生するおそれがあるので注意する。